印刷プレビュー
RYOBI (リョービ)

ベルトジスクサンダ

BDS-1000 ベルトジスクサンダ RYOBI (リョービ) 35141881
 
取扱い終了
(3件の商品レビュー)
注文コード
35141881
品番
BDS-1000
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥28,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
マイターゲージを使った研磨作業。
垂直で側面研磨。
簡単取付のマジック式ジスクペーパー。
別販売品の集じんホースを集じん機に接続してクリーンな作業。
付属品
エンドレスベルト(#80)
マジック式ジスクペーパー(#80)
ワークテーブル
マイターゲージ
ワークレスト
ダストノズル
ジスクカバー
六角棒レンチ(6mm)
用途
木材、非金属の研削・粗削り・バリ取り。
平面・曲面など様々なサンディングに。
ペーパー径(Φmm)
ジスク/150(マジック式)
ベルト速度(m/s)
7.2/8.7(50/60)
ベルト寸法(mm)
100×915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ジスク)2800/3400
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
5.2/4.7
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×210×320
質量(kg)
22
トラスコ品番
307-2916

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
35141881
BDS-1000
20362432
BDS-1010
ベルトディスクサンダ RYOBI (リョービ) ベルトディスクサンダ
RYOBI (リョービ) 1台
¥24,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:3.67  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 趣味の木材加工

今のところ、ためし利用程度なので春から本格利用の予定です。
10%割引きの特定日でもアマゾンに比べ価格競争力に難点が。

これは注文コード35141881についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-12]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: スクリーン印刷(スクレパーコム研磨)

ベルトサンダーの変速が可能になれば業界を席捲出来ると思う。
仕上げ専用に一週間後もう一台購入した。
類似商品に比べメーカー品だから信頼出来る。
と思うが、アフターはどうかな。

これは注文コード35141881についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-01-13]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 研磨全般

ここで、買ったわけではないですが、もう6年位使っています。それほどヘビーユースではないのですが、便利です。モノタロウさんに、お願いです。こちらのONOFFのスイッチが壊れやすいので、部品で注文できるようにしてください。2台使ってて、2台とも壊れていて、汎用スイッチで代替してましてかっこ悪いので。

これは注文コード35141881についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-02-06]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございました。ご注文等をご希望されるようでしたら、弊社までお問い合わせください。宜しくお願い致します。


ご質問件数:2 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:2つの研磨部分があるが、それぞれ切り替えで使用できるタイプですか?
回答:切り替えスイッチはなく、2つの研磨部分は同時に回っております。
参考になりましたか?このFAQが参考になった。
[2011-10-31]
質問:@二つ研磨の部分があるが、それぞれ切り替えで使用できるタイプですか?
A注文コード:03393144は、適合しますか?
回答:@切り替えスイッチではなく、同時に回っております。
A研磨ベルト03393144他(100×915サイズ)は適合いたします。
参考になりましたか?このFAQが参考になった。
[2011-08-30]