GSG300 スポンジカッター 1台 BOSCH(ボッシュ) 【通販モノタロウ】 35148872

印刷プレビュー

スポンジカッター

GSG300 スポンジカッター BOSCH(ボッシュ) 35148872
(0件の商品レビュー)
注文コード
35148872
品番
GSG300
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥74,412
販売価格(税別)
¥68,900

 
お気に入りに追加
世界唯一のスポンジカッター
350Wの強力モーター
操作しやすい大型メインスイッチ
切断能力(Φmm) 樹脂
(スポンジ)300
ストローク数(min-1[回/分])
3500
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
2.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
254×127
質量(kg)
1.6
注意
※ブレードとガイドは別売

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン