TS8GJF500 スライド式USBメモリー トランセンド 35149773

TS8GJF500 スライド式USBメモリー トランセンド 35149773 TS8GJF500 スライド式USBメモリー トランセンド 35149773 TS8GJF500 スライド式USBメモリー トランセンド 35149773

スライド式USBメモリー

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35149773 品番TS8GJF500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

USBメモリを使用する際に、キャップを取り外したり装着したりの煩わしさがなくなり、キャップを紛失する心配もありません。JetFlash 500 USBメモリはユーザーが親指でスライドするだけでコネクタの引き出し、収納ができます。更に、頑丈な耐衝撃&耐落下とほこり防止の安全設計です。

ブラック 対応機種Windows 7/8/8.1/10/Vista/XP/2000、MAC OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 メモリー容量8GB サイズ63.1×21×8.8 質量(g)10 データ転送速度最大読出し15MB/秒、最大書込み7MB/秒 サイズ(mm)63.1×21×8.8 キャップタイプスライド式 インターフェイスUSB 2.0
注意
※転送スピードはすべての環境において保証されるものではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40420493
2018-08-31
用途:
バックアップ用
自動車・二輪車・自転車関連業

スライド式でキャップを紛失する心配もなく、データ保存もスムーズにできました。

対象商品:
35149773
2018-08-30
用途:
データ提出
建設業・工事業

県外取引が多く、書類関係もデータでの提出が多いのでギガ数が大きいので助かってます。

対象商品:
35149773
2018-04-27
用途:
データのバックアップ
運輸・通信業

価格も手頃で格納端子も使い勝手が良い、大変重宝しているが、ただ一点ストラップ用の穴が小さくて使えない、もう少し大きくなると完璧な商品。

対象商品:
35149764
2018-06-10
用途:
事務用品

事務の用品で使ってます。安価なので使いやすいです。

対象商品:
35149764
2017-08-15
用途:
データーの移動に使います。
サービス業

使いやすく、満足しています。格納時に口がふさがるようになれば、
もっと満足できるのではないかと思っています。

対象商品:
35149764
2017-11-12
用途:
データーの移行に使用する
その他業種

4G以外も必要であるが、今は緊急に4Gが必要である。

対象商品:
35149764
2017-01-27
用途:
動画保管
農・林・水産業

USB-2接続でも2倍近いスピードで書き込め、大満足です。

対象商品:
35149764
2015-12-02
用途:
データーのバックアップ用に

スライド式でキャップをなくすことがないので、気に入っています。
割引価格で他社より安く購入できたのでよかったです。
また、安く購入できる機会があったらリピートします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする