現場を支えるネットストア モノタロウ

SH38455 けむり当番 薄型 2種 電池式・移報接点なし Panasonic(パナソニック) 35182786
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード 35182786
品番 SH38455
内容量 1台
参考基準価格(税別) ¥5,400
特長:
質量(g):
使用温度範囲(℃):
電源:
電池寿命:
設置場所:
感知方式:
音量(dB):
設置位置: