印刷プレビュー

高圧洗浄機

FAW80SA 高圧洗浄機 HiKOKI(旧日立工機) 35265876
(1件の商品レビュー)
注文コード
35265876
品番
FAW80SA
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥16,092
販売価格(税別)
¥14,900

 
お気に入りに追加
吐出水量(L/min)
バルアブルノズル取付時/5.0
ターボノズル取付時/6.0
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])
バルアブルノズル取付時/7.5[76.5]
ターボノズル取付時/6.5[66.3]
高圧ホース(m)
10
付属品
バリアブルノズル、ターボノズル、洗剤ボトルノズル、トリガガン、高圧ホース(10m)、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、スパナ(対辺17mm)、給水コネクタ、水道ホース(3m)、ホースバンド、アクセサリホルダ
トラスコ品番
377-9866
質量(kg)
4.5
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
5(2芯)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 毎日使用するが、頻度が1日一回しかも短時間なので、固定設置をしないで都度持ち運び(移動する)

軽量、コンパクト、パワーも満足出来ております。持ち運びに最適です。

これは注文コード35265876についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社グルメデリカ 様 [2015-06-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。