印刷プレビュー
三ツ星ベルト

スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M100形

P18S3M0100-CAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M100形 三ツ星ベルト 35271354
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
P18S3M0100-CAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M100形 三ツ星ベルト 35271354   P18S3M0100-CAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M100形 三ツ星ベルト 35271354   P18S3M0100-CAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M100形 三ツ星ベルト 35271354   P18S3M0100-CAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M100形 三ツ星ベルト 35271354
(5件の商品レビュー)
注文コード
35271354
品番
P18S3M0100-CAL
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,609
販売価格(税別)
¥1,490

 
お気に入りに追加
全部で  23  種類のバリエーションがあります
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
軸穴径d(Φmm)
(min)4/(max)8
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
呼び幅(mm)
100
歯幅W(mm)
11
材質
高力アルミニウム合金
歯数
18
寸法H(mm)
2
適合フランジ
F-102312
寸法D(Φmm)
23
寸法K(mm)
10
寸法LB(mm)
23
プーリー
C形
寸法LA(mm)
-
ピッチ径(Φmm)
17.19
適合ベルト
S3M
外径OD(Φmm)
16.43
注意
※弊社で穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

平均満足度:3.20  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 木工旋盤用

使用するモーターの軸径が6mmなのでWEB画面で軸穴径d(Φmm): (min)6/(max)11と表示されていたので当然軸穴径が6mmがあいている商品が送られてくると思っていたら送られてきたものは軸穴径が5mmの物が送られてきたので当然問い合わせを入れた。ところが、軸穴径5mmがメーカーの仕様であり正しい商品ですとこちらの言い分を聞いてくれない。
軸穴径d(Φmm) :(min)6/(max)11は現地で加工して使うものですと言われた。
WEB画面のどこにも現地加工が必要とは表示されていない。
WEB画面にもっと必要事項を明記するべきであり、また、モノタロウさんの担当者も不親切な対応。
モノタロウさんはもっと親切で丁寧な対応をする企業だと思っていたので今回の対応ではがっかりです。中国企業みたい。

これは注文コード35271397についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-15]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご要望に沿えず大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

満足度:

用途: 社内設備のインテグレーション

フランジを別注しましたが、同梱されていました。フランジがついていることを明記されたほうが良いと思います。(見逃していたらすみません。)加工精度に関しては全く問題なく良い商品でした。

これは注文コード35271381についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-22]

満足度:

用途: 補修修理パーツ供給不可のサンヨー製の生ゴミ処理機、駆動モーター用プーリー

モーター軸が8mmのため、軸穴4mm→8mmにドリル加工。モーター軸との連結スタッドボルト4mm穴加工後、フランジ取り付けにて完成。スタッドボルト加工スペースが十分なため商品サイズにも満足。本プーリーの表面もつるつるで見た目も良好。現合作業が多く、加工工具がある方には汎用性の高いシリーズの商品です。

これは注文コード35271345についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-11-02]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: DCモータに接続しタイミングベルトを回転させる。

DCモータの軸径が2mmであるのにたいし、本プーリの穴径が4mmと大きいためテープを巻いて穴を埋めた。
穴径が合えば文句なし。

これは注文コード35271336についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-25]

満足度:

用途: 簡易平行チャック駆動用

パイロット穴が開いてるだけで、加工の選択肢があれば助かる
旋盤加工屋さんに出した為に、高く付いてしまった
今後は工場御用達のNET商社を目指すには、協力会社と組んで追加工を行った方が良いと考えます

これは注文コード35271424についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 吉理 様 [2015-03-20]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。
今後のサービス展開の参考にさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。