S1DX-A2C3S-AC120V S1DXタイマ(エスワン) Panasonic(パナソニック) 35286492

S1DX-A2C3S-AC120V S1DXタイマ(エスワン) Panasonic(パナソニック) 35286492 S1DX-A2C3S-AC120V S1DXタイマ(エスワン) Panasonic(パナソニック) 35286492

S1DXタイマ(エスワン)

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35286492 品番S1DX-A2C3S-AC120V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る

小型アナログタイマに求められる機能に対応する充実のS1DXタイマ。
大型ダイヤルの採用で見易さ、操作性向上。
動作確認が容易なLED表示。

耐電圧
初期/
(充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間)AC1500V/1分間、
(接点間)AC1000V/1分間
寿命
機械的(接点)/1000万回以上(開閉頻度180回/分)、
電気的(接点)/20万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度20回/分)
動作時間のばらつき
±1%以内(0.5秒タイプ±(2%+10ms)以内、1秒タイプ±(1%+10ms)以内)、
休止時間誤差/0.1秒〜1時間
電圧誤差
±1%以内(0.5秒タイプ±(2%+10ms)以内、1秒タイプ±(1%+10ms)以内)
定格操作電圧の-20〜+10%
定格電圧(V)AC100-120 時間仕様0.1〜3s 端子形状プラグイン端子 限時接点2c 定格周波数(Hz)50/60共用 温度上昇70℃以下(定格電圧、定格負荷時、リレーコイルを抵法にて測定) 目盛間隔0.1 絶縁抵抗(MΩ)(初期)充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間/100以上(DC500Vメガーにて) 定格消費電力3VA以下 使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露なきこと) 接触抵抗(mΩ)初期/100以下(DC6V1Aにて) ピン数(ピン)8 耐振動(耐久)0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間) 耐衝撃(耐久)980m/s2(100G)以上 使用周囲湿度80〜85%RH(at20℃) 復帰時間0.1秒以下 耐振動(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)複振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間) 耐衝撃(誤動作)98m/s2(10G)以上 セット誤差±10%以内(最大目盛時間基準) 動作モードオンディレー ACタイプ 定格制御容量7A 250V AC(抵抗負荷) 温度誤差±5%以内 基準20℃、変化-10℃〜+50℃ 許容電圧範囲定格操作電圧の80%〜110%V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35286526
2022-01-23
用途:
基板のタイマー
サービス業

とても良かったので、無くなり次第終了また注文予定です。

対象商品:
35286492
2020-08-20
用途:
溶接時間制御
株式会社大光製作所 様

アーク溶接の開始信号を出してアークの発生を確認して開始信号を停める必要があるが、その開始信号をタイマーを利用して制御している。動作に問題はありません。タイマーをソケットに入れて固定するばねが付いているので、世話なしで利用できる。

対象商品:
35286571
2018-10-29
用途:
太陽光発電の12Vインバータの出力が過負荷時、起動停止を繰り返す。
その他業種

12Vインバータが、12V蓄電池が十分に回復していないのに、起動してしまう。約10分ほどの回復時間を与えるために、このオンディレーを使用。所要の目的を達成できてるので、満足しております。

対象商品:
35286492
2019-01-05
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

前のは27年前のパナソニック製なので数字ではなくボリューム目盛りなのでセットアップするのに大変でしたが1分で差し替えできました。只機械の試運転では最初のスタートは送りモーターがぎくしゃくしてびっくりしましたけど!

対象商品:
35286517
2018-09-01
用途:
タイマー無しの電熱線熱溶着機に使用

ビニール袋などをを電熱線で熱溶着させるのに使用。

タイマーが付いていないタイプだったので、エスワンを採用しました。

ACアダプターでDC5vを作り出さなくても、正確な時間を刻むので色んなAC100v機器に採用しています。
自作感光基板露光機にも使っています。

対象商品:
35286544
2019-03-05
用途:
オートクレーブの回路内の部品

古いタイプからの交換でしたが、特に問題なく使えました。

対象商品:
35286781
2017-12-22
用途:
ガレージ照明のOFFタイマーに使用。
運輸・通信業

夜間ガレージにマイカーが入って来た時に、照明が自動点灯するのですが、その照明の自動消灯までの時間設定に使用しています。
毎日動作していますが安定しています。時間も正確です。

対象商品:
35286614
2017-04-29
用途:
旧型品番の代替

旧型品番 ナショナルにて使用していましたので、問題なし
できれば旧型品番も同時に掲載して頂くと、助かる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする