PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の その他汎用管継手
カラーキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スタンダード・ミニ丸形状
チューブ外径D(Φmm)
6
注文コード
35312216
品番
CAP-6R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10
この商品は
形状・チューブ外径D・内容量
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
開放リングに装着し、色を変えることができます。
多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
仕様
スタンダードタイプ開放リング
形状
スタンダード・ミニ丸形状
色
赤
チューブ外径D(Φmm)
6
適合チューブ外径ΦD(inch)
3/16B、1/4B
質量(g)
0.1