PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の その他汎用管継手
カラーキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スタンダード・ミニ丸形状
チューブ外径D(Φmm)
8
注文コード
35312261
品番
CAP-8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10
この商品は
形状・チューブ外径D・内容量
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
開放リングに装着し、色を変えることができます。
多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
形状
スタンダード・ミニ丸形状
色
黒
チューブ外径D(Φmm)
8
適合チューブ外径ΦD(inch)
5/16B
質量(g)
0.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35312261
CAP-8B
55641942
CAPH8-B
カラーキャップ
PISCO(ピスコ)
1袋(10個)
¥
94
税込
¥
103
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります