AC-002 アルコールチェッカー 東洋マーク製作所 35335982

アルコールチェッカー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35335982 品番AC-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

風力センサー付きで誤検査・不正検査軽減オートパワーオフ(30分)付の業務用アルコールチェッカー基本モデル。
呼気中のアルコール濃度を3段階でLEDに表示します。
電子音で呼気の有無を確認でき、アダプタ仕様の為、業務管理として最適です。

検知時間(秒)2 付属品ACアダプタ 仕様0.00〜0.06mg/LはZERO、0.07〜0.14mg/LはLOW、0.15〜2.00mg/LはHIの3段階でLEDに表示。 電源(V)AC100 本体質量(g)80 センサー半導体アルコールセンサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×22×139 検知範囲0.00〜2.00mg/L 起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
注意
※道路交通法第65条では、「何人も酒気帯びで車輌等を運転してはならない」と定められています。アルコールチェッカーの製造者及び販売者などは、この商品を使用するとしないとに関わらず酒気帯び、飲酒運転等による交通事故及び損害事件に対して一切の責任を負いません。飲酒運転は絶対にしてはいけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35335982
2021-07-02
用途:
始業・終業点呼時
株式会社閃 様

以前も10年ほど同機種を使用していましたが、電源ケーブルを踏んでコネクターを破損してしまったため代替えで購入しました。
 操作がシンプルで、POWERボタンを押すだけでSTANBY WAITがグリーンに点滅すれば息を吹きかけるだけで計測できます。
 一人ずつ電源を入れなおさなくても連続して計測でき、30分ほど計測がない場合オートOFFの機能もあります。
 計測者毎にストローが必要ないのも魅力だと思います。
 メーカー様でフィルター交換等のメンテナンスも対応していただけるので、アフターサポートもしっかりしています。
 ストラップは付属していますが、卓上ホルダーのようなものがあると更に良いと思います。

対象商品:
35335982
2018-03-06
用途:
点呼時のチェックに

今まで同じメーカーの、アルコールチェッカーを使用していたのが、センサー部分が無反応になり買い換えました。判定ランプが今までのより細かく表示されないのと、30分で自動OFFになってしまうのが若干
不便さを感じます。

対象商品:
35335982
2016-05-05
用途:
ドライバー(マイカー通勤者含む)ごみ収集運搬業務その他、建設機械運転前のアルコールチェックに使用します
阪神連合清掃株式会社 様

デメリットの点としては息を力強くセンサー部に吹き付けないとエラーになる事があり、正確な数値が出ないのが残念ですね!! メリットの点としては100V電源式なので電池交換不要な点はいいと思います。軽量コンパクトで非常にシンプル且つ誰でも取扱いが簡単で使用し易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする