印刷プレビュー
P&G

ファブリーズ

- ファブリーズ P&G 35338536
(4件の商品レビュー)
注文コード
35338536
品番
-
内容量
1個(320mL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥389

 
お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
布から間接的にほのかな香りをお部屋全体に広げていきます。
嫌なニオイをとるだけでなく、除菌もできます。
除菌成分を配合し、嫌な「カビ臭さ」を元から取り除き、消臭します。
商品タイプ
詰替
香り
ダウニーエイプリルフレッシュの香り
用途
布製品の消臭・除菌に
シリーズ
ファブリーズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×220×65
RED BOOK VOL.15春号 オフィス家具/照明/清掃用品編: 482

平均満足度:4.75  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 消臭

車用も使用していて、この香が好きでしたのでまとめ買いしました。ドラッグストアやホームセンターでは入手できないので終売しないでほしい。

これは注文コード35338536についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-29]

満足度:

用途: 車中泊時

車中泊時に芳香剤として使用。この香りが好きで 詰め替えを追加購入。
この香りが もう少し長続きしてくれたら(希望)です。
今のところ星4つです。

これは注文コード35338536についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-14]

満足度:

用途: 臭いがきになるとき

良いにおいで癒されます。会議の前に使用したりします。

これは注文コード35338536についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-30]

満足度:

用途: カーテンに使用

気持ちの良い香りで気分がよくなります。

これは注文コード35338554についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 若林シーリング 様 [2016-05-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。