印刷プレビュー

プロスニーカー 軽技A+ KA218

KA218黒 プロスニーカー 軽技A+ KA218 シモン 35348896
KA218黒 プロスニーカー 軽技A+ KA218 シモン 35348896   KA218黒 プロスニーカー 軽技A+ KA218 シモン 35348896
(9件の商品レビュー)
注文コード
35348896
品番
KA218黒
内容量
1足
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,769
販売価格(税別)
¥3,490

 
お気に入りに追加
全部で  31  種類のバリエーションがあります
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E
トラスコ品番
400-7191
材質
(中敷)EVAインソール(防菌・防カビ加工)
形状
ローカットスニーカー
規格
JSAA A種認定製品
適合規格
JSAA A種認定品
材質(アッパー)
人工皮革、メッシュ
材質(ソール)
EVA、ラバー
標準質量(g/片足)
300(25.5cm)
機能
防菌・防カビ
材質(先芯)
樹脂
メーカー商品コード
2312250
甲被タイプ
マジックタイプ
RED BOOK VOL.14秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 235

平均満足度:3.44  総レビュー件数:9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 工場内 機械メンテナンス

軽量でいいのですが、耐久性に難あり、また、かかとの樹脂部が露出してしまい、かかとに刺さります。履き方もありますが、もう少し強度を期待します。2足使いましたがここを改善しないとリピートは出来ないかと

これは注文コード35348896についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 新日本ウエックス株式会社 様 [2018-11-30]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

満足度:

用途: 荷物運搬

軽くて丈夫で履きやすく、金額にもとても満足しています。

これは注文コード35348914についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社頃安木材 様 [2018-02-27]

満足度:

用途: 荷おろし

非情に軽いオーケーオーケーオーケーオーケーオーケーオーケー

これは注文コード35348923についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ひかる 様 [2017-11-14]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 普段履き

鉄心入りで軽くて 履き心地は最高ですが、少しの接触で傷がついてしまうのが欠点
マジックテープでさっと履ける。軽作業ではすごくいいですよ

これは注文コード35348914についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-23]

満足度:

用途: 小荷物の配送

この靴より軽い安全靴はおそらく無いと思います。
それゆえ、耐久性もありません。
しかし、配送の仕事でどうしても安全靴を履かなくてはならない
自分にはなくては困る商品です。

これは注文コード35348941についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-15]

満足度: (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 作業現場

近くのDIYで購入していましたが、この商品を置かなくなったので、こちらで購入しました。
使用開始直後は、軽くて履き心地も良いです。

反射テープが付いているので、夜間、それなりの安全確保がとれると思います。

靴底の減りが以上に早いです。減ってくるとスリッパの様な感覚になります。
さらに履き続けると少しの水たまりでも内部に水がしみ込んできます。
スリッパのような履き心地になったら交換時期です。

これは注文コード35348887についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-24]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 機械部品整備

少しぶつけただけで皮がはげてしまった。軽さを追求した結果柔にできていると思う。作業内容によっては軽くていいかもしれないがうちの作業では使えない。

これは注文コード35348896についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 北海道相互電設株式会社 様 [2013-08-06]

満足度: (このレビューは、6人が参考にしています。)

用途: 建設現場など

商品名の通り非常に軽いです。

ひたすら軽さを追求したと言った印象で、靴底が薄くて柔らかく
(スリッパ並み)立ったりしゃがんだりと言った作業には良いと思いますが
とにかく靴底が薄いので砂利道を歩いたり凹凸の多い現場などでは
足裏に痛みを感じ、すぐに疲れます。

踏貫き耐性も非常に弱く、解体現場ではフロア釘はもちろん
驚いた事に9φ位のビスでも簡単に貫通して怪我をしました。
なので平坦で安全な場所でのご使用をお勧めします。

3ヶ月ほど我慢して履いていましたが現在は
ミドリ安全のMPN301に買換えました。
意外と蒸れも無くしっかりとした造りで良いです。
重さは2.5倍以上あるのに靴底がしっかりしているせいか全く疲れません。

これは注文コード35348871についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-11-27]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。