画像準備中

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 電圧(V)100 減速比90 注文コード35406165 品番FPW560A2-90J
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は電源・電圧・減速比など101種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.06 電圧(V)100 電源単相 減速比90 周波数(Hz)50/60 種類インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)90 コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする