ミニローラースペア

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード35446153 品番11416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

狭い場所の塗装に便利です。
のりや接着剤の塗布にも使用できます。

用途75ミリ用スペア トラスコ品番322-9416 サイズミニマム 質量(g)15 種類ローラー 材質(ローラー部)エステル系ウレタン ローラーサイズ(mm)75 適合塗料水性◎、油性○、アクリル○、塩化ビニール× 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラッカー等の強溶剤は使用不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35446153
2020-11-13
用途:
型抜き文字盤を使用しての塗装
建設業・工事業

適度な硬さがあり,使いやすい.
使用中,両端の部分が徐々に劣化していくので,端部にはインクをあまり付けないようにしている.

対象商品:
35446153
2021-01-22
用途:
糊付作業
和田表具店 様 (建設業・工事業)

いろいろと探していたのですがなかなかスポンジローラーでこのサイズがなく 助かりました。

対象商品:
35446153
2016-07-08
用途:
工場作業用

他のネット販売でも探しましたが、最安値でした。非常に使いやすいし、耐久性もOKなので今後も使用させていただきます。

対象商品:
35446153
2014-07-03
用途:
段ボール接着に使用

価格が安いため継続的に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする