S8JX-N01512 スイッチング・パワーサプライ オープンタイプ S8JX omron(オムロン) 35458692

スイッチング・パワーサプライ オープンタイプ S8JX

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35458692 品番S8JX-N01512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る

正面、上面取りつけだけでなく、ねじ取りつけに加え、DINレールでの取りつけが可能なため、設置が簡単。設置工数削減に貢献します。
形S8JXシリーズは、当社従来機種の形S82Jに比べ、短胴化を実現。限られたスペースにスッキリ収まり、高機能・高密度化する制御盤、装置の小型・薄型化に寄与します。
5V〜48Vまで幅広い電圧仕様でご使用いただけます。
48V系装置にもお使いいただけます。
モータ駆動系や電源システムなど、さらにアプリケーション対応がスムーズになります。

入力電流(A)
100V入力時:0.4以下
200V入力時:0.25以下
耐電圧
AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流20mA)
AC2.0kV 1min(入力一括)と(接地[アース])間(検出電流20mA))
AC1.0kV 1min(出力一括)と(接地[アース])間(検出電流20mA)
機能
直列運転:可
並列運転:不可
安全規格
UL:UL508(Listing)、UL60950-1
cUL:CSA C22.2 No.107.1、No.60950-1
EN:EN50178、EN60950-1
突入電流(A)
100V入力時:20以下
200V入力時:40以下
(25℃、コールドスタートにて)
耐振動
10〜55Hz片振幅0.375mm
3方向各2hにて異常の無いこと
リーク電流(mA)
100V入力時:0.5以下
200V入力時:1以下
出力電圧(V)12 出力電流(A)1.3 容量(W)15 入力電圧(V)AC100〜240(許容範囲AC85〜264、DC80〜370) 取付正面取りつけタイプ 質量(g)250以下 外形寸法(mm)39.5×96×100 構造オープンタイプ 保存温度(℃)-25〜+65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括、接地[アース])間 DC500Vにて 使用周囲温度(℃)-10〜+60 使用周囲湿度25〜85%RH(保存湿度25〜90%) 入力周波数(Hz)50/60(47〜450) 耐衝撃(m/s2)150(6方向各3回にて異常の無いこと) 入力変動0.4%以下(入力AC85〜264V 100%負荷にて) 負荷変動0.8%以下(定格入力、0〜100%負荷にて) 過電流保護定格出力電流の105〜175%、垂下・間欠動作形、自動復帰 起動時間(ms)500以下(定格入出力にて出力電圧90%までの立ち上がり) 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、7分以上放置後、入力電源を再投入してください) 出力電圧可変範囲(%)-10〜+15(V.ADJにて) 出力リップルノイズ電圧2%(p-p)以下 温度変動0.05%/℃以下 出力保持時間20ms以上(定格出力にて) 出力表示灯有(色:緑) 効率68%以上 雑音端子電圧EN55011 Group 1 Class A適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電解強度EN55011 Group 1 Class A適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35458717
2014-02-11
用途:
ドアーの開閉時のブザー取り付用

寸法図を確認せずに注文してしまい 納品されたものを確認 もう少し小ぶりだと
思っていました。取り付けスペースになんとか取り付けれて安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする