STX-3QB トランスター Q-BEE(変圧器) スター電器製造(SUZUKID) 35472622

スター電器製造(SUZUKID)

トランスター Q-BEE(変圧器)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35472622 品番STX-3QB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。

コンセント出力
100V出力コンセント2個
115V出力コンセント1個
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分 付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個 トラスコ品番818-6012 質量(kg)約7 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200兼用 相数単相 商品状態*理由ありです(未使用・開封済み・箱破損)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2019-07-11
用途:
野小屋で200Vしかなったので重宝してまさす
対象商品:
06741454

コンパクトで差し込みもついていてよかたです
電源スイッチもついていてNO.OFFがすぐに出来るので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする