No.883-13 (よりどり3点19800円) ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 1台 白光 【通販モノタロウ】 35482334

印刷プレビュー

(よりどり3点19800円) ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13

回転・拡大 画像   No.883-13 (よりどり3点19800円) ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 白光 35482334
(5件の商品レビュー)
注文コード
35482334
品番
No.883-13
内容量
1台
参考基準価格
¥10,000
税込価格
¥7,128
販売価格(税別)
¥6,600

 
お気に入りに追加
塗装、塗装用パテのスポット乾燥に。収縮チューブ、シュリンクフィルムの加熱に。
消費電力(W)
1000
最高温度(℃)
500
風量(m3/min)
0.2
風速(m/min)
1250
その他
★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。
質量(g)
750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×190×75
注意
※ノズルは付属しておりません。

平均満足度:4.20  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: シュリンク材の仕上げに使用

とても軽く、熱量も充分でとても重宝しています。
社員の扱い方が雑なのか、ドライヤーの中の石が割れてしまうことが多々あります。
値段も他のものと比較すると妥当な価格なので、壊れた場合は、何度もリピートして購入しています。

これは注文コード35482334についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 カルエンタープライズ株式会社 様 [2016-03-02]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バイクメンテ等

普通に温まりますが、利用頻度を考えると高い物になってしまいました。。あくまでも個人の感想ですが。耐久性が有ることを期待するのみです。ホームセンターで安いのが売ってますので、使用頻度の少ない方は良く検討された方が宜しいかと。

これは注文コード35482334についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-22]

満足度:

用途: フィルム張りとパテ乾燥

風量が心配していた通り強いです。塗料の乾燥に流れそうです。熱量は十分です。温度調節なしでもなんとか、いけそうです。価格で納得。

これは注文コード35482334についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-04-27]

満足度:

用途: 液剤散布後の乾燥

まだ使用していませんが
商品説明の中にオプション備品として幾つかの備品が
列記してありましたが、梱包されていないので
別注文と書いてあれば、分かりやすかった。

これは注文コード35482334についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合同会社モルテック住環境サービス 様 [2013-11-16]

満足度:

用途: FRP修理

風量が強くて良かった

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小松工業株式会社 様 [2013-01-29]
  1

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン


モノタロウカレンダープレゼント