No.1912 PUMPY 大橋産業(BAL) 35482501

 

No.1912 PUMPY 大橋産業(BAL) 35482501 No.1912 PUMPY 大橋産業(BAL) 35482501

PUMPY

(86件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35482501 品番No.1912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SG規格対応品。
安全弁付(作動圧力1000kPa)。
従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ。
ロングエアーホース(27インチ自転車対応)。

最高圧力1000kPa 用途自転車、自動車、オートバイ、車いす、ボール、レジャー用品、農機、フォークリフト 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター レッド 質量(g)585 規格SG規格適合品 寸法(幅W×高さH)(mm)204×664 適合タイヤバルブ英式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-11
用途:
普段の生活に
対象商品:
35482492

重量も軽くて、空気入れるときも、軽いから楽ちんよ、

2022-03-23
用途:
普段の生活に
対象商品:
35482492

自分でパンク修理のため、空気入れが無かったので購入。

軽くて扱いやすい。

2022-01-18
用途:
自動車の空気入れ
対象商品:
35482492

届いたので早速空気を入れてみたら自動車のタイヤにも空気入りました!
でも外そうとしたらバルブに接続していた部品が割れました…
かなりの力がかかる部分なのに全てプラスチック。5分の命でした。

2021-10-21
用途:
空気入れ時
対象商品:
35482483

軽く空気入れができ満足しています。満足にしなかったのは、ハンドルの両サイドのエンド部分の部品が外れやすいところです。

1人が参考にしています
2021-08-03
用途:
車椅子
対象商品:
35482492

車椅子のタイヤの空気を入れるために購入しました。
意外に簡単に使用できました。

2021-10-07
用途:
自転車の空気入
対象商品:
35482483

可もなく不可も無い。素材のせいもあるが、確かに空気入ること自体は軽い。反面メーターも何も無いので、いい気になって入れていると入れ過ぎてしまう。

2020-11-09
用途:
自転車た゜けではなく車にも使用
対象商品:
35482483

自動車(2000ccのミニバン)にも使用できるし、力が普通の空気入れの半分ぐらいのパワーで押し込めます。これは良い買い物です。付属のバルブなどを無くしそうで保管に困る。小さなチェーンなどで一緒に付属して備えられるようにしてほしい。

有限会社羽部 様 2020-10-21
用途:
大型二輪のタイヤにエアー充填
対象商品:
35482501

エアー圧2.9キロまで簡単に昇圧できます。全く力いらずで、あまりの軽さに入れすぎに注意が必要な程です。乗用車のタイヤ4本やっても全く疲れませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする