印刷プレビュー
オイレス工業

ドライメットLF ブッシュ

LFB-3830 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 35511016
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LFB-3830 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 35511016   LFB-3830 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 35511016
(16件の商品レビュー)
注文コード
35511016
品番
LFB-3830
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥323
販売価格(税別)
¥299

 
お気に入りに追加
長さL・外径D 違いで  233  種類の商品があります
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。
高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
長さL(mm)
30
外径D(Φmm)
42
内径d(Φmm)
38
使用温度範囲(℃)
-200〜+280
潤滑方式
無潤滑
外径公差(mm)
+0.055〜+0.090
長さ公差(mm)
0〜-0.3
厚さ公差(mm)
0〜-0.030
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
3.60[2200]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
49.0[500]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.65[39]
肉厚T(mm)
2.0

平均満足度:4.56  総レビュー件数:16 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 建機の修理

油圧シリンダーの修理に使用しました。安く購入出来て有難いです。

これは注文コード35511077についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-29]

満足度:

用途: バイクの消音ブッシュに使用

バイクの消音ブッシュとして使用しました。このサイズはなかなか無いので重宝しました。

これは注文コード35510842についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-12]

満足度:

用途: 機械のメンテナンス

消耗部品であり、入庫もスムーズで非常に助かっている。品質も悪くなく普通に使えます。

これは注文コード35510447についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社中島製作所 様 [2018-11-05]

満足度:

用途: 機械のメンテナンスに使用

何回も使っているので文句なく良い商品です。
お値段も安いのが良いと思います、これからも使い続けていきます。

これは注文コード35509932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社DNP包装 様 [2018-10-01]

満足度:

用途: ガタつき防止

ガタが出てきてしまった管理機の軸部に使用しました。見事にがたがなくなりました。

これは注文コード35509887についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-19]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 畦塗機の修繕

畦塗機の天場耕耘軸のガタつきを修繕する為に使用。耕耘軸の取付部分内側のブッシュ2個が薄くなり、刻印番号を基に注文し交換した。切込みがしてあり軽く挿入する事が出来、交換後回転がとてもスムーズになった。メーカー純正部品より安く済み、予備に多めに確保した。こんな、おまけのような部品まで手配され、居ながらにして購入することが出来るモノタロウさんに感謝します。

これは注文コード35510587についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-14]

満足度:

用途: マウントのカラー交換

どうも打ち込みの時に中が剥がれやすい・・・三回作業して2回部分的に剥がれた

これは注文コード35510307についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-27]

満足度:

用途: オーレック畔草刈機の駆動シャフトのブッシュ

純正品より安価です。耐久性は取替後あまり使用してないので不明です。

これは注文コード35509957についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。