印刷プレビュー
TAKEGAWA(武川)

リアショックアブソーバー

06-04-011 リアショックアブソーバー TAKEGAWA(武川) 35518113
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
35518113
品番
06-04-011
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥4,900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
用途
モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA用
仕様
スプリングプリロード:5段階調整
適合
スイングアーム:ノーマル/4cmロング(初期型除く)/8cmロング
長さ(mm)
(ショック)280
(スプリング)クロムメッキ
方式
オイルダンパー
ロッド径(Φmm)
10
シリンダ外径(Φmm)
32

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
35518113
06-04-011
82785684
00-06-0100
リアショックアブソーバー TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー
TAKEGAWA(武川) 1本
¥4,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。