現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/3551/9337/2026/08/25 23:37:37
Φ8 バックアップ材 三高 35519337
三高
バックアップ材
取り扱い終了
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード35519337
品番Φ8
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
特長:ポリエチレンを原料とし、丸棒状に成形された高発泡体です。柔軟性、復元性、軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。撥水製、防湿性、浮力性にもすぐれています。また素断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途:弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
形状:丸形
直径(Φmm):8
長さ(m):200
適合目地幅(mm):5~7
危険物の類別:非危険物
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)