ニッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35522155 品番 N-9-150
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。
ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。

全長(mm)152.5 トラスコ品番323-8920 質量(g)140 穴径(Φmm)(ストリップ)1.2/1.6 刃部硬度HRC59 切断能力(Φmm) 鉄線1.9 切断能力(Φmm) 銅線3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35522155
2022-12-14
用途:
電源コードの皮膜取り
不動産業

宝山ニッパーは品質が良く使いやすいがバネッターがあればいいときがある

対象商品:
35522146
2019-05-10
用途:
電気工事等
サービス業

よく切れます。
ただし、このような商品は、購入後に日数が経過していくほど良し悪しが顕著に現れてくるものと思います。
今のところ良い商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする