印刷プレビュー

タイヤハウス静音スプレー

2680 タイヤハウス静音スプレー エーモン工業 35526662
2680 タイヤハウス静音スプレー エーモン工業 35526662   2680 タイヤハウス静音スプレー エーモン工業 35526662   2680 タイヤハウス静音スプレー エーモン工業 35526662   2680 タイヤハウス静音スプレー エーモン工業 35526662
(9件の商品レビュー)
注文コード
35526662
品番
2680
内容量
1本(480mL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,609
販売価格(税別)
¥1,490

 
お気に入りに追加
タイヤハウス内から発生するロードノイズを低減。
しっとりとした仕上がりで、効果的に衝撃を吸収。
吹き付けるだけのカンタン施工。
作業しやすい吹き付けノズル付き。
使用の目安
タイヤハウス2箇所分
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性質
非水溶性
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 511

平均満足度:3.67  総レビュー件数:9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: メンテナンス時に

ミニキャブに使いました。商用車なので効果がありました

これは注文コード35526662についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-29]

満足度:

用途: ホイ−ルハウスに吹きつけ

汚れたホイールハウスをブラシなどで砂を落としてから使用すればよかった

これは注文コード35526662についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-16]

満足度:

用途: 試してみる価値あるかも

施工がかんたんなので、ノイズの気になる方は一度試してみるのもいいかも

これは注文コード35526662についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-11]

満足度:

用途: 効果あるかな

雨の日がわかりやすい、でも晴れでも効果ありなのかな

これは注文コード35526662についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-02]

満足度: (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 静音効果も耐久性もイマイチ

施工はしやすかったですが、使ってみて、そんなに言うほどの静音効果があるようには思えません  施工して1,000キロですが、もう、剥がれていて、耐久性もそんなでもないかなと思います

これは注文コード35526662についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-15]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 車に使用

営業車に使用ですが施工が簡単な割には騒音がおさえられてます。1本でタイヤハウス2箇所分とのことですが1本で1箇所くらいに施工すればかなり効果があるのではと思います。あとは値段とのバランスですね。

これは注文コード35526662についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社柏原運輸 様 [2014-06-22]

満足度:

用途: 車の修理

良い

これは注文コード35526662についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 グローバルサポート 様 [2015-04-15]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 静音化

全く静音化の体感できない。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。