コロコロ ハイグレード強接着スペアテープ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 35528044 品番 C3050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥4,829
販売価格(税別)
4,390

強い粘着力でオフィスのホコリ・ごみをぐいぐいキャッチするスパイクドット粘着。
めくり口クッキリ、めくりやすくスパッと切れるスカッとカット

テープ幅(mm)160 巻数80周 仕様C3320・C3310用替テープ トラスコ品番328-1809 材質スパイクドット粘着加工紙 質量(kg)2.1 巻芯径(Φmm)38 アズワン品番1-8075-11 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用

商品説明動画

スカットカット
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-29
用途:
作業着についたホコリや髪の毛を取る

接着力が強いので何枚も使わなくてもきっちりホコリが取れる。

有限会社テンソル自動車工業 様 2022-09-19
用途:
部屋と床の掃除 ワンちゃんの抜け毛取り。
対象商品:
35528044

強粘着で剥しやすくて、良い。問題ないです。また買います。

2022-01-31
用途:
掃除機などで取り切れない絨毯のごみ
対象商品:
33480876

小さなごみ、張り付いたごみなどを取り除く時には、一番早くてっとり早いのがこのコロコロです。フローリングのごみも傷をつけることなく取り除けるので、本当に助かります。定期的になくなったら購入をしております。

有限会社 バトウ電子工業 様 2021-07-08
用途:
ペットの毛の掃除
対象商品:
33480876

犬を飼っているので日常的に必需品です。粘着力はやはりこちらの商品がいいです。紙自体に適度な厚みがあるのでミシン目で切りやすい、紙に厚みがないといくらミシン目があっても切りずらいので。もう少し巻が欲しいです。すぐになくなってしまう。

2020-07-24
用途:
家庭用
対象商品:
33480876

猫の毛が良くとれるので気に入っています。何度もリピート買いしています。

株式会社流機エンジニアリング 様 2020-08-24
用途:
事務所の細かいごみ
対象商品:
33480876

これしっかりとごみを取ります。今まで安価のものを使っていましたが
吸着力が違います

株式会社ブルーカンパニー 様 2020-03-17
用途:
とても便利です。
対象商品:
33480876

事務所はカーペットではなく絨毯なので、足には負担が少ないのですが、小さなごみが掃除器では吸うことができす、このニトムズのコロコロ、強力なので、とても綺麗にごみの粘着力が強いので大変うれしいです。

2020-05-11
用途:
玄関マットや事務所カーペットの清掃
対象商品:
35528044

粘着が強く、カットする際のラインが入っているので利用しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする