FRH-20 フルターンラチェットハンドル 1本 H&H 【通販モノタロウ】 35528166

印刷プレビュー

フルターンラチェットハンドル

FRH-20 フルターンラチェットハンドル H&H 35528166
FRH-20 フルターンラチェットハンドル H&H 35528166   FRH-20 フルターンラチェットハンドル H&H 35528166
取扱い終了
(15件の商品レビュー)
注文コード
35528166
品番
FRH-20
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
無理のない自然な動きのフルターン機構搭載!!
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
送り角度(°)
5
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
145
幅(mm)
30
高さ(mm)
30
仕様
プッシュリリース式
材質(本体)
Cr-V
タイプ
フルターンタイプ
ギヤ歯数
72

平均満足度:3.93  総レビュー件数:15 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 機械整備

価格の割には品質が良く、使い易いです。

これは注文コード35528175についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-29]

満足度:

用途: 自動車整備に

価格は安いですがしっかりとした作りできちんと使えています。ギヤ鳴りが静かで、夜間の作業にもいいです。

これは注文コード35528175についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-15]

満足度:

用途: 車両整備

スナップオンと比較できませんが、この価格でフルターンヘッドは他でありません。
歯数も最小レベルですので、重宝しています。
ラチェットヘッド部が稀少サイズのトルクス仕様ですので、内部グリスアップに手間取ります。
それ以外はコスパ最高です。

これは注文コード35528166についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-09]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車整備

重すぎ 使う気にならない

これは注文コード35528184についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-11-08]

満足度:

用途: 狭いエンジンルーム用に

最近の狭いエンジンルームでの作業のために購入。使い易いです。

これは注文コード35528166についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-19]

満足度:

用途: バイクのメンテナンス

同じような形の高価なのもあるのですが私にはこれで十分でした

これは注文コード35528175についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-06]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車の整備

付け根からターンするのは非常に使い易い

これは注文コード35528175についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-17]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: マイカー整備

取り付けたソケットの重さで回ってしまうので狭い所での作業時にボルトの頭にかけるのに手間がかかる。せめてソケットの重さでは回らないようにしてほしい。

これは注文コード35528175についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-26]
  1

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン