印刷プレビュー

アルミパテ

09169 アルミパテ ソフト99コーポレーション 35528875
取扱い終了
(14件の商品レビュー)
注文コード
35528875
品番
09169
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
アルミホイール専用の補修パテ。弾力性に優れ、走行中ホイールに加わる振動・衝撃を吸収して、パテの割れ・ハガレを防止します。ステンレス、鋼板、ブリキ等、アルミ以外の金属素材のヘコミやキズ補修にもお使いいただけます。
セット内容
主剤15g、硬化剤5g
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の含有量
5g
危険物の性質
非水溶性

ソフト99 『99工房 アルミパテ』 【SOFT99 TV】 

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください:このレビューが参考になった。

平均満足度:4.43  総レビュー件数:14 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: バイクメンテナンス

何度目かの購入で、商品はよく知っています。
ここで買うのが早いし安いです。

これは注文コード35528875についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-17]

満足度:

用途: アルミホイールの修理

若干アルミの銀色と異なりますので、きれいに修正するには塗装したほうがいいと思います。 作業性も良く、満足しています。

これは注文コード35528875についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-10]

満足度:

用途: 鯖の穴埋め

従来の市販のパテは業務用と違い2液性でも、硬化不良を起こすのに、このパテは硬化不良も起こさず、しっかり固まり、研ぎやすいため非常に良いです。

これは注文コード35528875についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-19]

満足度:

用途: アルミ製オイルパン

仕上がり時間にやや難あり!少量過ぎて何個も必要になるのでもう少し量が多ければ助かります。全体としては普通です。

これは注文コード35528875についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社田中自動車 様 [2017-02-02]

満足度:

用途: 二輪のアルミケ−スの修理

大変良い。仕上がりも満足です。

これは注文コード35528875についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 金山自動車 様 [2016-07-20]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: アルミ部品の巣穴埋め

バイクのアルミパーツの巣穴埋めの為に購入しました
ペーパーがけするとアルミぽっさのかけらもなくなりこれじゃーもともと持っていた薄付パテシルバーと変わらないなという感じです
なんとなくそのような事は書いてあったのですがきたいしすぎでした

これは注文コード35528875についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-22]

満足度:

用途: ホイール修正に

しっかり固まり、必要にして十分な商品です。

これは注文コード35528875についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-25]

満足度:

用途: バイクのエンジンに使いました、リコイルをしようとしてタップを追ってしまい穴が大きく成ってしまったため

もう少し固まる時間が早くて長ければ良いと思いました、パテをつけたところがたれてしまったためです
時間をおいて付けたので、問題は無いのですが・・・

これは注文コード35528875についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン