画像準備中

5相ステッピングモーターユニット RK PNギヤードタイプ 取付角90mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35538921 品番RK599BA-N10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥147,800
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る
減速比10 タイプPNギヤードタイプ 電圧(V)100-115 シャフト両軸シャフト 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35538921 RK599BA-N10 07347892 RKS599BA-PS10 画像準備中 RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS599〜 オリエンタルモーター 1台 109,800 税込120,780 1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする