クリアボックス(身・フタかぶせ式)用途別

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5箱) 注文コード35615623 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

身・フタが別々で、でき合いのかぶせ式透明ボックスです。

材質PVC 厚さ(mm)0.3 タイプマグカップ用 質量(g/個)42 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100 メーカー商品コード006856300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35615623 - 63239385 100×100×100 PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO 1パック(5個) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35615657
2019-05-23
用途:
好きなものを飾る
教育・研究機関

菓子箱などでフタを作り、それをはめ合わせて、
2個のディスプレイボックスとして使っております。
チャチな感じですがこれはこれで満足です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする