※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100S5M285 スーパートルクシンクロベルトSTS 100S5M バンドー化学 35667055 100S5M285 スーパートルクシンクロベルトSTS 100S5M バンドー化学 35667055

スーパートルクシンクロベルトSTS 100S5M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35667055 品番100S5M285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る

円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。
伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。
高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

歯数57 ベルト幅(mm)10.0 材質ゴム 種類シンクロベルト ベルトピッチ周長(mm)285 ピッチ(mm)5 ベルト厚(mm)3.61 ベルト形S5M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35667055 100S5M285 62927987 100HPS5M285 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M バンドー化学 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M バンドー化学 1本 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする