印刷プレビュー

マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ)

63273 マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) MAXFIRE(DAYTONA) 35676733
63273 マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) MAXFIRE(DAYTONA) 35676733   63273 マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) MAXFIRE(DAYTONA) 35676733
取扱い終了
(33件の商品レビュー)
注文コード
35676733
品番
63273
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥2,100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  31  種類のバリエーションがあります
1、MAXFIREは、NGK社と共同で、2輪用に開発したNGKイリジウムプラグより、ワンランク上の設計。NGK製の2輪用プラグとしては公道仕様最強プラグです。
2、<テーパーカット>カット量15〜17%UP(NGKイリジウムIX比)先端電極の鋭角なカットがカーボン、スラッジによる失火を防ぎ強力なスパークを実現。<中心電極>0.6mmイリジウム採用。<外側電極>倒しこみ量30%〜50%UP(NGKイリジウムIX比)自己清浄作用が高まりカーボン付着率が低下。失火を減少させ、耐振動性も向上します。<ガスケット>NGKレーシングプラグ同様銅ガスケットを採用。
再使用時のヘタリが少なく着火位置が安定します。
3、外側電極形状やガスケットなど、NGKレーシングプラグに採用されているスペックを盛り込んだこだわり仕様!!パッケージもレーシングプラグを彷彿させる赤を採用!
イリジウムプラグの特長 <加速性アップ>イリジウムプラグに交換すると加速力がアップします。アクセルに対してクイックな反応で、一般プラグとの違いを体感いただけます。<エンジンパワーアップ>エンジン性能をパワーアップさせます。上り坂などで力強さを発揮し、快適なドライブ、ツーリングをお楽しみいただけます。<着火、始動性アップ>極細電極がすばやく着火し、エンジンの始動性を高めます。火花のばらつきが少ないためアイドリングも安定します。<燃費アップ>着火性が優れているため、ガソリンを効率よく燃焼させます。経済面にも環境面にも優しいプラグです。
他社参考品番(NGK)
BPR6EIX
用途
2輪用

平均満足度:4.42  総レビュー件数:33 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 定期的に5〜6千キロで交換

NGKの同じ品番より若干カブリにくい=ヤケる感じで、使い易い。
座金はNGK純正のツブれるタイプでない銅合金のもので、再利用にはいいが締め付け時のオーバートルクには注意すべきでしょう。
熱伝導や密着性は当然いいハズですが、まあ今時、一度外したプラグを清掃再利用するなんて事しないでしょうから、穴(メネジ)には純正タイプのワッシャの方がやさしい分、一般ユーザーには良いと思われます。

これは注文コード35676751についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-22]

満足度:

用途: バイクのプラグです!

同型のプラグを使っていましたが、ワンランク上のこちらを使いたくて購入しました。春の交換なので使用感はまだですが、春が楽しみです。

これは注文コード35676751についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-19]

満足度:

用途: 消耗部品の交換

初めてのイリジウムプラグですが始動性は明らかに良くなり、燃費は計測中ですが好印象(5〜10%向上?)です。寿命を気にして購入を躊躇っていましたが年間の走行距離と冬季冬眠を機に年単位での交換として採用しました。来年度も商品の取扱があればお世話になります。

これは注文コード35676751についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-02]

満足度:

用途: オートバイのエンジンに取り付ける

着火性能が良いようで、エンジンの始動性がよくなったように感じる。

これは注文コード35676751についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-15]

満足度:

用途: 原付きのエンジン

エンジンの始動が一回で出来てるようになった。
価格が、あと二,三割安くなると助かる。

これは注文コード35676706についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-14]

満足度:

用途: オートバイのエンジン

古いオートバイのエンジンに取り付けていますが、始動性もよくなり、レスポンスも良くなったように感じます。

これは注文コード35676751についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-28]

満足度:

用途: ノーマルプラグとの交換

交換したての時は調子が良かったのですが、しばらくするとエンジンのアイドリングが不調になり、バイク専門店に持ち込んだところ ススがかなり付いていたそうです。修理代が高くつきました

これは注文コード35676602についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-25]

MonotaROMonotaROからの回答:
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

満足度:

用途: バイクメンテナンス

始動性は好調、パワー感は得に向上しているかは感じませんが不満は有りません

これは注文コード35676584についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。