印刷プレビュー
DNライティング

スリムラインランプ白色

FSL64T6W スリムラインランプ白色 DNライティング 35695143
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
取扱い終了
(6件の商品レビュー)
注文コード
35695143
品番
FSL64T6W
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥2,180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
長さ(mm)
1556
白色
全光束(Lm)
1811
色温度(K)
4200
ランプの種類
インスタントスタート形蛍光ランプ
ランプ形状
直管
ランプ径
6/8inch(≒20mm)

平均満足度:4.17  総レビュー件数:6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 店内証明

太さがスリムという以外性能的には普通の蛍光灯と変わらないが値段が高い。

これは注文コード35695107についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-17]

満足度:

用途: 電気照明

特殊な蛍光灯なので安くはありませんでしたが、電気専門店よりはるかに安かったのと、この蛍光灯は40型より明るいです。

これは注文コード35695143についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-29]

満足度:

用途: ショーケースの照明に

注文して、すぐの発送助かりました。近所の電気屋さんでは見つかりませんでしたので。

これは注文コード35695143についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-04]

満足度:

用途: 店舗照明

普通に使えてます。

これは注文コード35695134についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-12]

満足度:

用途: 店内の棚下照明に使っています

普通に使っています 明るくなりました

これは注文コード35695116についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ホームセンター中山 様 [2013-12-28]

満足度:

用途: 店舗の照明

スリム管一本なのに馬鹿デカイ梱包でビックリしました。

これは注文コード35695091についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。