印刷プレビュー

ミニコング - CH

YWE-CH ミニコング - CH 柳瀬(ヤナセ) 35698442
商品レビューを投稿する
注文コード
35698442
品番
YWE-CH
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥53,892
販売価格(税別)
¥49,900

 
お気に入りに追加
無負荷稼働時間約6時間!!本体重量たったの約185g!
金型研磨作業に精密部品加工、バリ取り加工に模型制作、シルバーアクセサリー等の宝飾品加工にバードカービング、歯科技工、エッグアートと工場からホビーまで全ての作業環境を変革します!
移動しながら作業可能!
電源コードを挿さずに使用でき便利!
電源コードを挿しての利用もOK!
優れた静音性を実現!
用途
出張加工・出張修理のお供に
移動不可能な被加工物への研削研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
0〜24000
コレット径(Φmm)
3
入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
出力電圧(V)
DC13
セット内容
ミニコング-CH本体、ハンドピース、フットスイッチ、ウエストポーチ、充電コード、ハンドピーススタンド、交換用工具一式
充電時間(時間)
2.5
仕様
無負荷稼働時間/約6時間
質量(g)
185
トラスコ品番
402-9275
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。