70B 強力貼付けウエイト5/10g刻み(バラ) Hatco 35724455

70B 強力貼付けウエイト5/10g刻み(バラ) Hatco 35724455 70B 強力貼付けウエイト5/10g刻み(バラ) Hatco 35724455

強力貼付けウエイト5/10g刻み(バラ)

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(60g) 注文コード35724455 品番70B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お買い求めやすい1本のバラ売りです。強力ブチルゴム黒テープ使用。

材質 幅(mm)幅(10g/15×17)、(5g/15×9) 厚さ(mm)4.5 タイプ普通、5/10g刻み 用途乗用車用 仕様強力ブチルゴム黒テープ使用、60g(5g×4、10g×4)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35724446
2015-10-31
用途:
タイヤ交換
建設業・工事業

しっかりくっついてます。

対象商品:
35724446
2015-03-15
用途:
車載用のごみ箱の固定用

車に置いてあるごみ箱が軽くて倒れてしまう為に購入。そのまま貼り付けできるので、これは非常に便利です。
しかし、かなりのウエイトを張らないと横Gに対して耐えられないので、私と同じ用途にて使用する場合、思ったよりも多めの購入をオススメします。

対象商品:
35724446
2014-10-16
用途:
ホイールバランサー調整

切り取りやすく使い良いですが、切った後のバリも改良できれば、単品売りで5グラム刻みのものを用意してほしいです

対象商品:
35724446
2014-08-14
用途:
ホイールバランスに

1本から購入できるのでお手軽ですが、箱買いより結構割高になってしまうのが悩みの種になります。

対象商品:
35724455
2014-10-08
用途:
ホイルバランス

ホイルが安定して回るようになりました。

対象商品:
35724455
2014-04-21
用途:
バイクホイールのバランス
飲食業

必要なだけ安く購入できるのは大変便利です。
切り離したウエイトを0.5g単位のスケールで測ると、微妙な0.5g単位の誤差がでるので、同じ20g必要な箇所でも、実際には18gしかなかったり21gになってたりします。
普通に使用する場合には、そこまでシビアなウエイト調整は必要無いのかもしれませんが、気分的にちょっと・・・なので、切り離す位置を少しずらしたりして調整しました。
少し辛口の感想ですが、商品として悪いものではなく、極々一般的なウエイトだと思います。

対象商品:
35724455
2014-07-25
用途:
タイヤのバランスどり

安くてよい。普通に使えます。

対象商品:
35724446
2014-05-06
用途:
アルミホイール用

粘着も良く、使い易く、価格もお手頃なのが、良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする