印刷プレビュー

スポーティースクーター PILOT SPORT SC

016890 スポーティースクーター PILOT SPORT SC MICHELIN(ミシュラン) 35740476
※代表画像です
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
35740476
品番
016890
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  13  種類のバリエーションがあります
スポーツ系タイヤのパターンを使用しハイパフォーマンスなスクーターに対応。100%のシリカゴムミックスにより、多様な路面コンディションで最適化されたグリップ力を追求しています。
グリップと耐摩耗性を両立させたセミスリックパターン。
接地面積を増やして優れたドライグリップを生み出す大型トレッドブロック。
強力なウェット性能を発揮するZ型センターグルーブ
リム径(inch)
14
タイヤサイズ
120/80-14 F
速度記号/荷重表示
58S
タイプ
TL
用途
フロント用
主な適合車種
シルバーウイング 2003-2008年式:フロントに使用
注意
※MICHELIN PILOT SPORT SCは回転方向が指定されています。
※各サイズともチューブレスタイヤです。
※REINFはREINFORCED(強化タイプ)の略です。

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: スポーツツーリング

ドライグリップは強力、耐摩耗性も高いが、ウェットコンディションに弱い。
特に車重の軽い場合や、重量配分の悪い車両(の軽い側)で使用すると、道路の白線上でのグリップ力が、マンホール上と同じくらい低い。
ケース剛性も高いので、重たい車両向け。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。