印刷プレビュー

SPORTMAX ENASAVE

292203 SPORTMAX ENASAVE DUNLOP(ダンロップ) 35750574
商品レビューを投稿する
注文コード
35750574
品番
292203
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,572
販売価格(税別)
¥20,900

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
4分割マルチプルトレッド構造(リアに採用)。シリカ、カーボン、天然ゴムの融合により、低燃費と充分な走行性能を実現。
微粒子フルシリカにより結合力を強化することで燃費が向上。ピンポイント結合による柔軟性向上でWETグリップも良好。
タイヤサイドの剛性をしなやかに強化することでしなやかに撓んで快適な乗り心地を実現。
強靱でしなやかなスチールコード撚り数(ねじる回数)を25%増やしタイヤの周方向に連続的に巻き付けたベルト構造。
優れた衝撃吸収性で乗心地と走行安全性を発揮。
低燃費と施回性能のバランス。
タイヤ転がり抵抗とハンドリングがバランスする適切な溝角度を最新のシミュレーション技術で導きだす。
フラットな形状の新プロファイル採用でトレッド歪みが減少して燃費向上。さらに接地面積が広がることで安定性の向上とライフの確保も実現。
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
120/70ZR17 F
速度記号/荷重表示
58W
タイプ
T/L
パターン
ENASAVE
仕様
Front用
幅(mm)
121
外径(Φmm)
600
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
リム幅
(許容範囲)3.00-3.50
標準リム幅(inch)
3.5
主な適合車種
TL1000S 1997-2000年式:フロントに使用
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方1注文コードにつき¥1,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。