ALCANhands
ALCANhandsの 外装系
ALCANhandsの ハンドル周り
ALCANhandsの バイク用ハンドルグリップ
Extreme-Grip(エクストリームグリップ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
内径(Φmm)
(R側)25、(L側)22
全長(mm)
(グリップ)137
注文コード
35755736
品番
G00006A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
内径・全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
多彩なボディーデザイン
ソフトとハードの握り心地
すっきり纏まった非貫通構造
内径(Φmm)
(R側)25、(L側)22
全長(mm)
(グリップ)137
長さ内寸(mm)
(グリップ)135
用途
Φ22.2用
外径(Φmm)
約37
注意
※純正グリップ長が120mmを超えるものは、スイッチBOXとの間に隙間が出来るケースがあります。グリップスペーサーをご利用ください。
※一部の車種で取り付けの際、スロットルスリーブに加工が必要なケースがあります。(スリーブを削る等)