120BL クリーンカップ 1パック(100個) リスパック 【通販モノタロウ】 35762176

印刷プレビュー

クリーンカップ

120BL クリーンカップ リスパック 35762176
(19件の商品レビュー)
注文コード
35762176
品番
120BL
内容量
1パック(100個)
参考基準価格
オープン
税込価格
¥539
販売価格(税別)
¥499

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
透明度の高いPETカップです。
果物やお惣菜などいろいろなものに使えます。
材質
A-PET
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
86×40
容量(cc)
158
耐熱温度(℃)
60
注意
※電子レンジ不可。
※BLタイプは熱シールできません
RED BOOK VOL.13秋号 厨房機器・キッチン用品編: 262
RED BOOK VOL.14春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編: 284

平均満足度:4.58  総レビュー件数:19 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 行事食のデザート

特養のひな祭りのおやつを作るカップとして使いました。丁度良いサイズです。緑、白、ピンクの層のゼリーを作りましたが、断面がきれいに見えました。

これは注文コード35762176についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-12]

満足度:

用途: お菓子やデザートなど

透明度が高いので中身が美しく映える
しっつかりしているので安心

これは注文コード35762185についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 自然堂 様 [2018-04-05]

満足度:

用途: 一時保管・保存用

フタとカップと別々に購入できてありがたいです。他メーカーのものと比較してフタをはめ込みやすい(カチッカチッと音がする)良い品物です。

これは注文コード35762167についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ミヤオク 様 [2018-03-07]

満足度:

用途: 食品販売

容器がしっかりしていて、積み重ねしても潰れないし、見た目もいい

これは注文コード35762185についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-12]

満足度:

用途: 水菓子用の入れ物

今まで購入してた近所の商品と同じだが、価格が安い。量も多めに入るので、これからの時期に活用できる。

これは注文コード35762176についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 NPO法人 しろやまの会 しろやま 様 [2017-06-20]

満足度:

用途: 犬の食器として使っています。

チワワの食器として大きさもちょうど良く、形も簡単にひっくり返らないので重宝しています。
安価なので使い捨てができ、衛生面でも安心です、

これは注文コード35762176についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-18]

満足度:

用途: 自宅でよく

自宅でよくゼリーなどを作るその都度手の入りにくい小さいカップの洗い物がしにくいので蓋も有る物を購入冷蔵庫の中で縦積みで保管できるから便利、又安いから重宝しています。

これは注文コード35762167についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 設備電算親睦会 様 [2017-04-17]

満足度:

用途: お菓子のレッスン時に細かいパーツを入れておきます。

到着もとても早く、お値段もお安いので良かったです。

これは注文コード35762151についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-23]
  1

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン