印刷プレビュー
リスパック

クリーンカップ

101パイ180BS クリーンカップ リスパック 35762194
(26件の商品レビュー)
注文コード
35762194
品番
101パイ180BS
内容量
1パック(100個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥895
販売価格(税別)
¥829

 
お気に入りに追加
全部で  17  種類のバリエーションがあります
透明度の高いPETカップです。
果物やお惣菜などいろいろなものに使えます。
材質
A-PET
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
101×45
容量(mL)
239
耐熱温度(℃)
60
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ不可。
※BLタイプは熱シールできません
RED BOOK VOL.15春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編: 294

平均満足度:4.62  総レビュー件数:26 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 試食販売

このカップ、私のような仕事には必需品です。薬味皿より持ちやすくきれいに見えるし丈夫だし夏場はいろんな商品に使っています。特にサラダはカップが最高です。

これは注文コード35762151についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-07]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: メダカ販売用に使用。

ジャストサイズで適度な剛性もあり、非常に使いやすいです。

これは注文コード68771675についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-05]

満足度:

用途: プリン作り

しっかりとしておりプリン1人分にぴったりのサイズです。

これは注文コード35762176についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-15]

満足度:

用途: カッピング(コーヒーの)

試験対策用に購入しました。試験地仕様のものとほぼ同じと思われます。なので重宝します。ありがとうございます。

これは注文コード35762167についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社桃太郎 様 [2018-07-03]

満足度:

用途: 行事食のデザート

特養のひな祭りのおやつを作るカップとして使いました。丁度良いサイズです。緑、白、ピンクの層のゼリーを作りましたが、断面がきれいに見えました。

これは注文コード35762176についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-12]

満足度:

用途: 一時保管・保存用

フタとカップと別々に購入できてありがたいです。他メーカーのものと比較してフタをはめ込みやすい(カチッカチッと音がする)良い品物です。

これは注文コード35762167についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ミヤオク 様 [2018-03-07]

満足度:

用途: フタとセットでやわらかい商品を送るときに使っています。

値段が安い。クリアがきれい。丈夫。ふたがしっかりしまる。

これは注文コード35762151についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-06]

満足度:

用途: お菓子やデザートなど

透明度が高いので中身が美しく映える
しっつかりしているので安心

これは注文コード35762185についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 自然堂 様 [2018-04-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。