印刷プレビュー

ドキュメントファイル(A4)

フ-F950B ドキュメントファイル(A4) コクヨ 35769772
フ-F950B ドキュメントファイル(A4) コクヨ 35769772   フ-F950B ドキュメントファイル(A4) コクヨ 35769772
(1件の商品レビュー)
注文コード
35769772
品番
フ-F950B
内容量
1冊
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥971
販売価格(税別)
¥899

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
投げ込むだけで身の回りの情報整理・収容ができ、携帯にも便利です。
手になじむ折り込み仕様で、ソフトな仕上がりになっているアコーディオン式ポケットです。
背見出し紙の裏面は、機能的なファイリングを考えたデザインです。
出し入れ・検索がスムーズにできる差替式のロング見出し付きです。
サイズ
A4
ポケット数
5仕切り・6ポケット替背紙式
材質(表紙)
R-PP
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
318×237×25

平均満足度:2.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 書類整理

ポケットのマチが小さいため、クリップなどを付けた書類や、クリアファイルに入れた書類などは出し入れが困難です。
同じA4対応のファイルでも、こちらの商品は高さ318mm。
他社の物は331mmで、そちらに関しては使い易くて重宝してます。

これは注文コード35769772についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。