低床重荷重用5451S・自在車ストッパー付(アルミホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35772861 品番 5451S-BAU65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)300 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)90 材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 形状自在車S 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.542S-BAU65 旋回半径(mm)87 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)22 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする