2L アルミひしゃく(木柄付) オオイ 35787577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オオイ

アルミひしゃく(木柄付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2 注文コード35787577 品番2L
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥5,819
販売価格(税別)
5,290
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて使いやすいアルミ製です。

容量(L)2 全長(mm)1000 用途原料の移動 質量(kg)0.25(頭のみ) 直径(Φmm)195
注意
※ビスは付属しておりません。水をすくう部分と木の柄の部分を固定するビスもしくはくぎが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「アルミひしゃく(木柄付)」をマイページのお気に入りへ追加しました。