印刷プレビュー
日本メタルワークス

18-8 角スコップ

特大 18-8 角スコップ 日本メタルワークス 35787674
(5件の商品レビュー)
注文コード
35787674
品番
特大
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥4,990

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
角型容器から取り出す場合にコーナーに残す事なく取り出せます。
ハンドル(取っ手)と本体はレーザー溶接をしているため、汚れがたまりにくく衛生的です。洗浄しやすいので、アレルゲンなどの問題発生も防ぐので、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。
ハンドルは1枚の板を伸ばして作っているため、つなぎ目がなく、水や汚れが入り込みません。
内寸法(mm)
A128×B210×90H
材質
ステンレス18-8(SUS304)
質量(g)
630
全長(mm)
317
サイズ
特大
幅×長さ(mm)
(すくい部) 128×210
TKG品番
7-0477-0202
用途
粉剤、粒剤等の取り出しに。
トラスコ品番
438-7431
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番(2017)
6-0453-0202
RED BOOK VOL.15春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編: 81

平均満足度:4.20  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 飼料の分配勺として

まだ買ってから日が浅いので耐久力は判りませんが清潔なステンレスで今まで使っていた物より大きいので助かっています

これは注文コード35787683についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社さいとうファーム 様 [2019-02-28]

満足度:

用途: 食品製造作業

角スコップが重く
使用頻度の高い場所への導入だった為、他の商品を検討しています。

これは注文コード35787665についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-30]

満足度:

用途: 氷をクーラーボックスに移すため

軽くて氷をこぼさずすくえて助かってます。
漁業用の大きなクーラーへ氷を移す時の使用なので、もう少し容量が大きいとさらに便利。

これは注文コード35787683についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 博栄丸 様 [2017-03-31]

満足度:

用途: 製氷機にて使用

今までプラのスコップを使用していたが、欠けてしまったため購入しました。プラより衛生的に使用出来ますが、スコップに氷がついてしますことが難点です。慣れれば問題はないと思います。

これは注文コード35787656についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-02]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 製粉機から袋に入れる際使用します。

製粉機内の小麦粉をスコップの角を利用し、ほぼ完璧に掬い取ることができます。

これは注文コード35787674についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ハーモニーエステート 様 [2015-09-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。