SH-1001-12 18-8 ベインマリーポット SUGICO(スギコ) 35788654

※サンプル画像です(カバーは別売)

18-8 ベインマリーポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)12 注文コード35788654 品番SH-1001-12
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

4L〜12Lは別売りの浮き止めリングを使えば天板に固定して湯煎ポットとして使えます。

容量(L)12 内径(Φmm)230 板厚(mm)0.7 材質ステンレス18-8(SUS304) 外寸法(Φ×Hmm)Φ251×278 用途スープ等の湯煎 形状
注意
※カバーは別売です。
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする