印刷プレビュー

14.4Vコードレスドリルドライバー

EPC14 14.4Vコードレスドリルドライバー BLACK&DECKER 35834233
取扱い終了
(4件の商品レビュー)
注文コード
35834233
品番
EPC14
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥10,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
ハイパワー14.4Vバッテリー採用モデル。コンパクトなデザインで狭い場所での作業にも最適。グリップ外周約116mmのスリムグリップ採用でさらに快適な使い心地に。24段階クラッチ採用で、作業にあわせて最適なトルクコントロールが可能です。無段変速機能付で穴あけ・ネジ締め作業もラクラク。
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
1.2
穴あけ能力(mm) 木工
25
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
最大穴あけ能力(mm) 木工
25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
10
チャック能力(mm)
1.0〜10
最大締付トルク(N・m)
12.1
回転数(min-1[r.p.m])
0〜750
ねじ締め能力(mm)
(最大)65
充電時間(時間)
1
クラッチ数(段)
24(ドリルモード含む)
チャック
キーレス
バッテリー
ニカド充電池
バッテリー数
1
質量(kg)
1.55(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
205×78×198(バッテリー含む)
付属品
#2プラス#8マイナス両頭ビット、充電器、キットボックス
仕様
無段変速
スイッチ
無段変速
適合バッテリー
A144、A144EX、A14NM
作業量(目安)
(最大)Φ4.1×38mm 約195本

平均満足度:5.00  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自宅や現場での作業

パワーも十分で充電時間も意外と短く感じました。

これは注文コード35834233についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-04]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ナットサート取り付けに使用

作業でハンドタイプのナットサート取り付けをしていますが、疲れるのと、中々正確に締められないので、コースレスドリルドライバーを使用して、均等に締められ作業効率が上がりまして大満足です。それと、趣味が日曜大工なので・・・そこでも大活躍間違いないです。

これは注文コード35834233についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-06]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 穴あけ、ねじ締め全般

回転速度のLOWがあれば文句なし
値段も安くて能力もあり、満足しています

これは注文コード35834233についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社システム・スリー 様 [2014-11-28]

満足度:

用途: 住宅 修理 パーツ組立

モーターのパワーなど、長時間の使いがってなど問題なし

ただ予備バッテリーが付いてこないので、残念です。

予備バッテリーの値段が、本体とあまり変わらないのが、残念です。

これは注文コード35834233についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 鈴木住宅 様 [2014-04-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。