寸法D(Φmm)104
寸法E(mm)168
寸法G(mm)19.5
寸法H(mm)-
寸法K(mm)20
寸法LA(mm)59
寸法LB(mm)-
寸法LW(mm)84
外径O.D.(Φmm)192.67
寸法W(mm)-
最小軸穴径d(Φmm)30
最大軸穴径d(Φmm)65
適合フランジ外径D(mm)-
適合フランジ内径P(mm)-
適合フランジ厚t(mm)-
歯数48
呼び幅(mm)50.8
呼び幅200
材質ねずみ鋳鉄
形状W形
種類タイミングプーリ
適合フランジ-
概略質量(kg)9.26
ピッチ径(Φmm)194.04