印刷プレビュー

BIG SCOOTER WF-930 WILD FLARE

122507 BIG SCOOTER WF-930 WILD FLARE IRC 36118126
※代表画像です
取扱い終了
(5件の商品レビュー)
注文コード
36118126
品番
122507
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥11,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
「Wild Flare」のロゴを「火ダネ」に、炎がタイヤサイドをグルリと包み込むクールデザイン。タイヤのローテーションにあわせたデザインなので、走れば走るだけ炎は燃え広がります。信号待ちなどの時には、他のライダーたちの視線をクギ付けにすること間違いなし!
リム径(inch)
12
タイヤサイズ
110/90-12 F
速度記号/荷重表示
64L
タイプ
T/L
パターン
WF930
適合
Front用
主な適合車種
フォーサイト 1999-2002年式:フロントに使用

平均満足度:4.20  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: バイクタイヤ交換時

見た目良し・価格良し・耐久性良し・グリップ性良しパーフェクトです

これは注文コード36118162についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-05]

満足度:

用途: 通勤用のバイクに装着

全然問題なし スムースに交換できました
買ってよかった

これは注文コード36118135についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-09-05]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 通勤車両のタイヤ交換

ビッグスクーターのタイヤ交換に使いました。
IRC製が安く買えて満足です。
パターンの見た目が格好いいですネ。

これは注文コード36118135についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-04-21]

満足度: (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 息子のスクーター

本日ショップで組付けを済ませたのですが2009年製造の品でした、
中古タイヤですか?と言われ驚きました、
価格はとても魅力的ですが消費期限の過ぎた食材でも買ってしまったかのような気分になりました。

これは注文コード36118126についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-01-26]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

満足度:

用途: 息子の通勤車両

品物は確かなもの、気になるのがその価格
モノタロウさんの価格に非常に満足しております。

これは注文コード36118171についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-01-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。