122503 BIG SCOOTER SS-530 1本 IRC 【通販モノタロウ】 36118354

印刷プレビュー

BIG SCOOTER SS-530

122503 BIG SCOOTER SS-530 IRC 36118354
※代表画像です
取扱い終了
(20件の商品レビュー)
注文コード
36118354
品番
122503
内容量
1本
参考基準価格
¥10,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
高速走行での安定性とタンデムライディングでの機動性を併せ持つビッグスクーター専用タイヤです。シンプルかつハイポテンシャルなパターンと高いタイヤ剛性によって、より快適なクルージングをお約束します。ホンダシルバーウィング400/600純正装着品。ホンダフォルツァX/Z(〜'07)純正装着品。
リム径(inch)
12
タイヤサイズ
110/90-12 F
速度記号/荷重表示
64L
タイプ
T/L
パターン
SS530
適合
Front用
外径(Φmm)
509
標準リム幅(inch)
2.50
主な適合車種
フォーサイト 1999-2002年式:フロントに使用
許容リム幅(inch)
2.15〜3.00
トレッド幅(mm)
108

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
36118354
122503
30851878
321673
MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001
IRC 1本
¥4,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:4.70  総レビュー件数:20 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ホンダのフェイズのRrタイヤに使用。

純正で装着してるタイヤなので何も問題なし。スペイシ−125にもIRC製のタイヤを使ってますがコスパは最高です。

これは注文コード40510443についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-19]

満足度:

用途: スクーターのメンテナンス

前のタイヤよりグリップが良いような感じです。
しっとり落ち着いた安心感が有ります。
長持ちしてくれる事を期待します。

これは注文コード36118372についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-15]

満足度:

用途: バイクの整備

IRCは地味ですが、ちゃんと国産!!のタイヤで、外れがほとんど無いので評価しています。 気温等の条件変化に対するグリップと耐久性、ダンピング特性等が高いバランスを持っていますね。
私は仕事で使う使用条件故に、同じスク-タ-を三台乗り継いで7万キロ位走っています。色々なタイヤを実験しましたがその中でもこのIRCのタイヤはとても高く評価しています。
欠点としては。空気が漏れる程ではありませんが、1.6気圧程度の低い空気圧等で乗っているとサイドにヒビが入る傾向があること。 故に指定空気圧をしっかり入れましょう(笑)
あと、モノタロウさんから購入した今回のタイヤは、製造は半年前位なのに、表面が変色していました!! 保存状態の見直しを求めます。
このせいで安かったのか?(笑)

これは注文コード36118406についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 cozycycle 様 [2016-01-20]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見は担当部署に申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

満足度:

用途: ビックスクーターへ装着

価格、グリップ、デザイン、全て満足です。

これは注文コード36118372についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-22]

満足度:

用途: スカイウェイブで使用

スカイウェイブCJ42のリヤタイヤで使用。HOOPより、ちょっと細く感じます。

これは注文コード36118415についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 松村商事 様 [2015-09-10]

満足度:

用途: 中古で買ったマジェスティ250のタイヤ交換

何の問題も無く通勤に使っています。

これは注文コード36118406についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 尾石工務店 様 [2015-04-25]

満足度:

用途: スクーターのリアタイヤ

今の所滑る感じも全くなく、問題ありません。

これは注文コード36118424についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-05]

満足度:

用途: スクーターのリアタイヤ

今の所滑る感じも全くなく、問題ありません。

これは注文コード36118424についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン