057-0063 ロックパテ硬化剤(ブラウン) ロックペイント 36161745

ロックペイント

ロックパテ硬化剤(ブラウン) 057-0063、1本(80g)

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(80g) 注文コード36161745 品番057-0063
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,044
販売価格(税別)
949

ロッククイックパテシリーズの専用硬化剤です。内容量80gは主剤3.5kgに調度いい量となっています。

適合ビルドアップシリーズ、ロッククイックパテ 種類硬化剤 危険等級U 危険物の類別第五類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量81mL 危険物の性状第2種

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 自動車用品編:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2016-04-13
用途:
板金パテ埋め
対象商品:
36161745

今までのパテが古くなり硬化剤が全く効かなかったたのでこの硬化剤を使って仕上げました。
効果時間も問題なく仕上がりました

2016-04-06
用途:
塗装工事
対象商品:
36161745

良い。

株式会社光伸プランニング 様 2014-03-27
用途:
鋼板等の下地調整
対象商品:
36161745

冬場には最適なポリパテだと思う

1人が参考にしています
2012-11-23
用途:
板金修理
対象商品:
36161745

各社それぞれのポリパテを業務上使っていますが最寄の塗料屋より安くてよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする