![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07758445/ | 2026/08/07 00:23:03 |
![]() ※【イメージ】エコーL181 | ニチベイ 【オーダー】アコーディオンドア やまなみ エコー 片開き |
|
|
| 特長: | お求めやすいエコノミータイプ。防汚加工により汚れにくく、お手入れも簡単です。 |
|---|---|
| 注意: | ※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※個人宅は配送不可です。 |
| 幅(mm): | 540~3000 |
| 色: | 【部品】オフホワイト/ダークブラウン |
| 高さ(mm): | 610~2400 |
| 入数: | 1台 |
| 生地: | 色柄見本確認。 |
| 関連資料: | 【色柄見本】エコー(1.54MB) 採寸方法、取付方法(0.34MB) エコー構造図、把手位置、たたみ代 など(0.5MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |