現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07758448/2026/10/25 23:41:14
ADM-O14 【オーダー】アコーディオンドア やまなみ マークⅡ 両開き ニチベイ 36208010
※【マーク?構造図】
ニチベイ
【オーダー】アコーディオンドア やまなみ マークⅡ 両開き
注文コード36208010
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥82,980~
特長:インテリア性と機能性を高めたスタンダードタイプ
スムーズな操作性と優れた耐久性。
色柄も充実したバリエーションからお選びいただけます。
幅広い製作寸法に対応しますから、大型リビングの間仕切りから、キッチンやサニタリーなどのドアまで、さまざまな用途にお使いいただけます。
注意:※両開き1SET(2台)
※製品幅は片側一台分のサイズを入力ください。別の側も同寸法となります(計4000mm希望の場合、2000mmと入力する。)
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
幅(mm):【片側】540~4000
色:【部品】オフホワイト/ライトグレイ/ダークブラウン
高さ(mm):610~2800
入数:1SET(2台)
生地:色柄見本確認。
関連資料:【色柄見本】マークⅡ(2.79MB) 採寸方法、取付方法(0.49MB) マークⅡ構造図、把手位置、たたみ代 など(0.58MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)